ANSMANN
ANSMANNの キャビネット / プラボックス
ANSMANNの キャビネット
ANSMANNの キャビネットパーツ
Ansmann M350F LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014354
品番
1600-0172-520
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
色
黒
形状
スポットライト
タイプ
【ビーム】LED
シリーズ
M
範囲
140m
材質(ケース)
アルミニウム
バッテリー
4 x AAA
光束(Lm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
M350F
電球の種類
LED