APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 1軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014914
品番
QS103XXR24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
28.2
寸法(mm)
【電球】12
定格電圧(V)
24dc
端子種別
リードワイヤー
取付穴(mm)
10
発光色
赤
定格電流(mA)
20
強度
25 mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
ロープロファイル
ベゼル色
赤