Apem ジョイスティック 1軸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50015404 品番QS103ZZRYG12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)28.2 寸法(mm)【電球】12 定格電圧(V)12dc 端子種別リードワイヤー 取付穴(mm)10 発光色緑、赤、黄 定格電流(mA)20 強度60 mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋め込型 ベゼル色クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする