APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem SIPスイッチ スライド SPST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(37個)
注文コード
50015474
品番
SIP-04TV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧(V)
5dc, 50dc
ポジション
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
動作温度範囲(℃)
-30〜+80
パッケージ
SIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST