1.5x 65mm [Hexagon]ドライバービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50015516 品番EA611BR-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
両頭機能片頭 全長(mm)65 先端形状六角シャンク 対辺寸法(mm)1.5 差込角対辺(mm)6.35 エスコ品番EA611BR-1.5 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする