※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
6.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50015692
品番
EA611BR-6
在庫数量:残り9点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
アウトレット
¥265
¥
229
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
65
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
6
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA611BR-6
本数
1