※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
8.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50015708
品番
EA611BR-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
65
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
8
エスコ品番
EA611BR-8
本数
1