APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem サムロータリスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
注文コード
50015815
品番
HTW-02-GRY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
動作温度範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
サムホイール
定格電流(mA)
10
機械的寿命
3000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
Pre-wired