※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50015823
品番
EA611BS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
全長(mm)
89
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T20
いじり止め穴有無
あり
エスコ品番
EA611BS-23
先端形状
トルクス
本数
1