APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 1軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50015824
品番
TS-1D1U02A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】キャッスル、【ジョイスティックトラベル】±25 °
奥行(mm)
【パネルから】10.27
スイッチ
ホール効果
軸数
1
機械的寿命
1000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
IP等級
IP68、IP69K
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電圧(V)
5