APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 1軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50015833
品番
7D1ZAJ1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】ステンレススチール、【ジョイスティックトラベル】±12°
軸数
1
材質(コンタクト)
銀
機械的寿命
1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+50
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
250