APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 2軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
125ac
注文コード
50015876
品番
NZBB0135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】レバー、【ジョイスティックトラベル】15°
奥行(mm)
【パネルから】25.5
スイッチ
デュアル軸の電位差
軸数
2
材質(コンタクト)
銀合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
125ac