APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 2軸
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20→+55
注文コード
50015903
品番
9SA10SC-22-46
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ジョイスティックトラベル】±18 °
スイッチ
受動
軸数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+55
IP等級
IP65