APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 2軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-10→+85
注文コード
50015919
品番
M21L0H1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】±28°
スイッチ
電位差計
軸数
2
機械的寿命
7 x 10Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10→+85