APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 2軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクト定格電圧(V)
5
注文コード
50015937
品番
TS-1D1S02A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】キャッスル、【ジョイスティックトラベル】±25 °
奥行(mm)
【パネルから】10.27
スイッチ
ホール効果
軸数
2
機械的寿命
1000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
IP等級
IP68、IP69K
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電圧(V)
5