APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 2軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20→+50
コンタクト定格電流(A)
10@250Vac
コンタクト定格電圧(V)
250
注文コード
50015946
品番
3D2-ZBH-08-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】トグル、【ジョイスティックトラベル】±12°
奥行(mm)
【パネルから】23
軸数
2
材質(コンタクト)
銀
機械的寿命
1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+50
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
10@250Vac
コンタクト定格電圧(V)
250