APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ジョイスティック 3軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】±28°
注文コード
50015973
品番
M31L081P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】±28°
スイッチ
電位差計
軸数
3
機械的寿命
7 x 10Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10→+85