Apem スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc スイッチ動作ラッチ 注文コード50016104 品番25146NLDB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はコンタクト定格電流・スイッチ動作など8種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) 装着方式PCB スイッチ動作ラッチ ターミナルタイプスルーホール アクチュエータの種類スライド 接触抵抗(mΩ)50 機械的寿命20000Operations コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする