APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem スライドスイッチ 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc
スイッチ動作
On-Off-On
注文コード
50016129
品番
25149NLDH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流・スイッチ動作
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
装着方式
PCB
スイッチ動作
On-Off-On
ターミナルタイプ
スルーホール
アクチュエータの種類
スライド
接触抵抗(mΩ)
50
機械的寿命
20000Operations
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc
RoHS指令(10物質対応)
対応