APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem スライドスイッチ 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc
スイッチ動作
ラッチ
注文コード
50016138
品番
25346NLD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流・スイッチ動作
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
装着方式
PCB
スイッチ動作
ラッチ
ターミナルタイプ
スルーホール
アクチュエータの種類
スライド
接触抵抗(mΩ)
50
機械的寿命
20000Operations
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc
RoHS指令(10物質対応)
対応