APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50016244
品番
DTSA62KV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
ターミナルタイプ
スルーホール
アクチュエータ長さ(mm)
1.3
アクチュエータ色
黒
アクチュエータの種類
ボタン
寸法(mm)
6×6×3.85
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc
操作力(N)
0.98
高さ(mm)
3.85
RoHS指令(10物質対応)
対応