APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50016269
品番
DTSA62RV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
ターミナルタイプ
スルーホール
アクチュエータ長さ(mm)
1.3
アクチュエータ色
赤
アクチュエータの種類
ボタン
寸法(mm)
7.40×7.20×3.95
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc
操作力(N)
2.55
高さ(mm)
3.85
RoHS指令(10物質対応)
対応