APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 6 x 3.5 x 4.3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50016314
品番
DTSM31NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法(mm)
6×3.5×4.3
高さ(mm)
4.3
アクチュエータの種類
ボタン
操作力(N)
1.57
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
アクチュエータ長さ(mm)
0.8
アクチュエータ色
茶
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc