APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50016427
品番
DTS21RV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12×12×4.3
高さ(mm)
4.3
アクチュエータの種類
ボタン
操作力(N)
2.55
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
0
アクチュエータ色
赤
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc