APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50016454
品番
DTS61NV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6×6×4.3
高さ(mm)
4.3
アクチュエータの種類
ボタン
操作力(N)
1.57
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
0.8
アクチュエータ色
茶
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc