※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
#1x31mm [MORTORQ]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50016514
品番
EA611ET-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
全長(mm)
31
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
#1
エスコ品番
EA611ET-11
先端形状
MORTORQ規格
本数
1