※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
#3x152mm [+]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50016688
品番
EA611GA-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
全長(mm)
152
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA611GA-153
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
1