APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50016689
品番
PTCFV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
タクティカル
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
操作力(gf)
220
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc