APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50016707
品番
RA3ESH91Y0616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
タクティカル
操作力(N)
3
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
+160
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc