APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ ピアノ SPST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50016953
品番
DPL06V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ピアノ
材質(コンタクト)
りん青銅
ポジション
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
500Vdc
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-20→+70
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25