APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ ピアノ、突出型 4PST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
50017014
品番
IKP0400101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ピアノ、突出型
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
金めっき銅
ポジション
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
4PST
コンタクト定格電流(mA)
25