APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ ピアノ、突出型 4PST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
50017039
品番
IKP0403101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,672
販売価格(税別)
¥
11,520
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ピアノ、突出型
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
金めっき銅
ポジション
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
4PST
コンタクト定格電流(mA)
25