APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ ロータリーフラッシュ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-30→+90
定格電圧(V)
24dc
注文コード
50017206
品番
P36THR103L508
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
この商品は
動作温度範囲・定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
ニッケルめっきりん青銅上に金
ポジション
16
機械的寿命
10000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-30→+90
パッケージ
DIP
コンタクト定格電流(mA)
100@24Vdc