APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ ロータリーフラッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-60→+125
定格電圧(V)
24
注文コード
50017215
品番
P65SMT103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
定格電圧(V)
24
材質(コンタクト)
金めっき
ポジション
10
機械的寿命
10000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-60→+125
パッケージ
DIP
コンタクト定格電流(mA)
150@24Vdc