APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ ロータリーフラッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20→+85
注文コード
50017249
品番
P60AS703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
材質(コンタクト)
ニッケルめっきステンレススチール上に金
ポジション
16
機械的寿命
10000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクト定格電流(mA)
150@24Vdc