APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(27個)
動作温度範囲(℃)
-40→+85
注文コード
50017364
品番
NDS-06-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25
材質(コンタクト)
りん青銅
ポジション
6
装着方式
スルーホール
アクチュエータの種類
凸型
パッケージ
DIP
動作温度範囲(℃)
-40→+85
定格電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応