APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(55個)
注文コード
50017468
品番
IKD0300101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,187
販売価格(税別)
¥
10,170
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
凸型アクチュエータスライド
定格電圧(V)
24dc,50dc
材質(コンタクト)
りん青銅(可動コンタクト)
ポジション
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST