APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(130個)
注文コード
50017538
品番
IKD0103101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
凸型アクチュエータスライド
材質(コンタクト)
りん青銅(可動コンタクト)
ポジション
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
500Vac
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST