APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50017748
品番
NDSR-08-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
埋込型
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
りん青銅
ポジション
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
8PST
コンタクト定格電流(mA)
25