※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T 5x 50mm [Torx]ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018124
品番
EA611GM-5
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥650
¥
369
バスケットに入れる
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T5
エスコ品番
EA611GM-5
先端形状
トルクス
本数
1