APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50018256
品番
637H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
スイッチ動作
(On)-Off-(On)
コンタクト定格電流(A)
10
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
ネジ
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)
400ac
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応