APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) PCB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018308
品番
TL37W0050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
20
スイッチ動作
(On)-Off-(On)
動作温度(℃)
-30
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
5.3
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V