APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) PCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018317
品番
TL37WW050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
20
材質(コンタクト)
黄銅、金めっき
スイッチ動作
(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
5.3
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V