APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018378
品番
637H/2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
5@25Vdc