APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50018448
品番
635H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
400ac
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
(On)-On
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ長さ(mm)
17.5
ターミナルタイプ
ネジ
コンタクト定格電流(A)
10