APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極単投(SPST) PCB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+85
注文コード
50018518
品番
5232CDB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
動作温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
(On)-On
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
10.5
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
400@20V