APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018606
品番
5648CDB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
(オン)-オフ-オン
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
双極単投(DPST)
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
400@20V