APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018755
品番
5637CDB12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
スイッチ動作
Momentary On-Off-Momentary On
コンタクト定格電流(mA)
10
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
6.3
材質(アクチュエータ)
真鍮
定格電圧(V)
20ac/dc
接触抵抗(mΩ)
10
適合
CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
RoHS指令(10物質対応)
対応