APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018764
品番
5637CDB17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
スイッチ動作
Momentary On-Off-Momentary On
コンタクト定格電流(mA)
10
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
7
材質(アクチュエータ)
真鍮
定格電圧(V)
20ac/dc
接触抵抗(mΩ)
10
適合
CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
RoHS指令(10物質対応)
対応