APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018983
品番
5649A12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)
30dc
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
6.3
ターミナルタイプ
Solder Lug
コンタクト定格電流(A)
4